Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Apex Liquid ECO 1 l Verwendungsfertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Apex Liquid ECO 1 l Verwendungsfertig
Alphacool Apex Liquid ECO 1 l Verwendungsfertig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92037554
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     18640
EAN/GTIN:
     4250197186407
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung Kühlflüssigkeit
wasserkühlung armaturen
Alphacool Apex Liquid ECO stellt die High-End Lösung von Alphacool im Bereich Kühlflüssigkeit dar. Bei diesem Produkt verzichten wir komplett auf gefährliche und aggressive Inhaltsstoffe. Dadurch ist Alphacool Apex Liquid ECO ökologisch unbedenklich und kann bei Bedarf gefahrlos entsorgt werden. Die Flüssigkeit ist ein Fertiggemisch und kann direkt aus der Flasche verwendet werden.

Eigenschaften
Die enthaltenen Zusatzstoffe schützen den Wasserkreislauf wirkungsvoll vor Korrosion, Kalk sowie sonstigen Verschmutzungen und minimieren die Oberflächenspannung der Flüssigkeit, wodurch Blasen im Kreislauf leichter aufgelöst werden können. Ein zusätzlicher positiver Nebeneffekt ist, das die Pumpe geschmiert und ihre Lebensdauer dadurch deutlich verlängert wird.

Osmose Wasser als Grundlage
Als Basis wird Wasser mehrfach durch eine Osmoseanlage gefiltert und gereinigt. Normales Leistungswasser kann diverse Stoffe enthalten, die in einem Kühlkreislauf nichts zu suchen haben. Kalk kann die feinen Kühlfinnen verstopfen und den kompletten Wasserkreislauf dadurch blockieren. Das in manchen Ländern beigemischte Chlor ist für vernickelte Oberflächen extrem schädlich und auch diverse andere Stoffe können Vernickelungen und andere Oberflächen angreifen. Außerdem befinden sich in Leitungswasser Mikroben, die zu Pilz- und Algenbildung führen können.

Keine Einschränkungen
Alphacool Apex Liquid ECO eignet sich für alle Materialien die üblicherweise in den Wasserkreislauf einer Wasserkühlung eingebunden werden. Dazu gehören Stoffe wie Kupfer, Messing, Nickel, Verchromungen, Aluminium, POM, PPS-GF40, PETG, Acryl, PVC und EPDM/PP.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1120 g
Merkmale
Produkttyp
Verwendungsfertig
Volumen (l)
1 l
Wesentliche Inhaltsstoffe
Propylenglykol
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.