Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2661682 Schreibtischablage Recycelbarer Kunststoff Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2661682 Schreibtischablage Recycelbarer Kunststoff Hellgrau
Helit H2661682 Schreibtischablage Recycelbarer Kunststoff Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92039856
Herst.-Nr.:
     H2661682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Hellgrau
Format
C4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter, Papier, Picture
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Länge (mm)
345 mm
Höhe
67 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.