Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Oral-B Kids Princess/Mickey/Cars Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92094869
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80352138
EAN/GTIN:
     4210201385530
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
6 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Borstensteifigkeit
Extra weich
Konzipiert für Kinder
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Markenkompatibilität
Oral-B
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
126 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
24.72 g
Lieferumfang
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.