Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiforce FA-SLS-FG0138-11 Schubladenordnungssystem Metall, Holz Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actiforce FA-SLS-FG0138-11 Schubladenordnungssystem Metall, Holz Schwarz, Holz
Actiforce FA-SLS-FG0138-11 Schubladenordnungssystem Metall, Holz Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92112298
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     AMATSLGRB
EAN/GTIN:
     4260238821914
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Höhe
36.5 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Material
Metall, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Abnehmbare Trennwand
Ja
Anzahl der Teiler
1
Anzahl der Trennfächer
7
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.