Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40566-K21 Internes Solid State Drive 3,84 TB U.3 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P40566-K21 Internes Solid State Drive 3,84 TB U.3 NVMe
HPE P40566-K21 Internes Solid State Drive 3,84 TB U.3 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92125425
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40566-K21
EAN/GTIN:
     190017511412
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
18.78 W
Merkmale
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
U.3
NVMe
Ja
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Zufälliges Lesen (4KB)
200000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
145000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.194,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.556,87*
€ 7.802,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.510,40*
€ 7.747,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.320,95*
€ 7.521,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.232,90*
€ 7.417,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.194,59*
€ 7.371,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.