Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 63502224230 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 63502224230 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
FEIN 63502224230 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92179053
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502224230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Breite
32 mm
Merkmale
Typ
Sägeblatt
Geeignet für Materialien
Mauerwerk, Holz
Material
Bimetallisch
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt fein, kreissägeblatt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.