Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK TNC Stecker zum Crimpen LMR 200 mit passendem Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK TNC Stecker zum Crimpen LMR 200 mit passendem Schrumpfschlauch
DeLOCK TNC Stecker zum Crimpen LMR 200 mit passendem Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92209723
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90019
EAN/GTIN:
     4043619900190
Suchbegriffe:
IEC-Antennenkupplung Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Stecker
Schrumpfschlauch
TNC Steckverbinder
Diese Buchse inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Verbindungstyp
TNC
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Impedanz
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.