Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DH26PB2 Bohrhammer 830 W 1100 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DH26PB2 Bohrhammer 830 W 1100 RPM SDS Plus
Hikoki DH26PB2 Bohrhammer 830 W 1100 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92247536
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DH26PB2
EAN/GTIN:
     4966376327249
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Tiefenmessgerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Nenndrehzahl (max.)
1100 RPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
830 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
349 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
198 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.