Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory PVE2416G360C0 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory PVE2416G360C0 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Patriot Memory PVE2416G360C0 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92272825
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVE2416G360C0
EAN/GTIN:
     814914028735
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
36 g
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.