| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-92272827 Herst.-Nr.: PVE2416G320C8 EAN/GTIN: 814914028766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | DDR4 | ![](/p.gif) | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | Gewicht und Abmessungen | Breite | 133 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 35 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 36 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |