Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regal Tortona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regal Tortona
WENKO Regal Tortona
WENKO Regal Tortona
WENKO Regal Tortona
WENKO Regal Tortona
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92297793
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24390100
EAN/GTIN:
     4008838267936
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal
Das charmante Rollregal Tortona im trendigen Natur-Style bringt schlichte Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist das Möbelstück auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit simplen, aber harmonischen Formen gestaltet. Das Regal ist aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Naturmaterial klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Vier leichtläufige Rollen lassen den Wagen einfach verschieben, 2 Feststellbremsen sorgen für einen festen Stand. Das moderne Regal Tortona bietet mit seinen drei extra tiefen Regalböden viel Platz für Kosmetikartikel, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Regal macht immer eine gute Figur und ist durch seine schmale Form vor allem in kleinen Nischen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
3 Regale
Regalmaterial
Holz
Rahmenmaterial
Bambus
Produktfarbe
Naturholz
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
715 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 26 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.