Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V5103-L Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz, Rot Teiler-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vigor V5103-L Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz, Rot Teiler-Set
Vigor V5103-L Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz, Rot Teiler-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92341532
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5103-L
EAN/GTIN:
     4047728051040
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Teiler-Set
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Schaum
Gewicht und Abmessungen
Breite
393 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.