Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-20734 Herst.-Nr.: 20734 EAN/GTIN: 4043619207343 |
| |
|
| | |
| Dieses Schrumpfschlauch Set von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt. Durch den Kleber an der Innenwand wird der Schrumpfschlauch mit dem umschrumpften Draht oder Kabel verklebt.
Auswahl an verschiedenen Größen und Schrumpfraten Dieses Set beinhaltet Schläuche mit sechs verschiedenen Durchmessern und zwei verschiedenen Schrumpfraten, die vielseitig einsetzbar sind.
Praktische Aufbewahrungsbox Die handliche Box eignet sich ideal für den Schutz der Schrumpfschläuche, sie bleiben somit frei von Schmutz und Staub. Die Box kann ebenfalls zur Aufbewahrung für verschiedenes Werkzeugzubehör z. B. von Schrauben, Muttern etc. wiederverwendet werden.
Vielseitig einsetzbar Die Schrumpfschläuche können z. B. in einer Werkstatt, im Haus oder in der Industrie eingesetzt werden.
Anwendung von Schrumpfschläuchen Der Schrumpfschlauch kann mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch bei einer Schrumpfrate von 3:1 beim Erwärmen auf ein Drittel und bei einer Schrumpfrate von 4:1 auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schrumpfschlauch | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyolefin | | Schlauch-/Rohrlänge | 95 mm | | Schrumpftemperaturbereich | 70 - 110 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,48* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,21* | € 12,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 9,23* | € 12,97* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 9,96* | € 13,99* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,60* | € 19,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|