Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Pink
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Pink
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Pink
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Pink
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Pink
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Pink
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Pink
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92388632
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196911
EAN/GTIN:
     4047443471697
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Wer es beim Smartphone-Schutz praktisch mag, der setzt auf die Handy-Schutzhülle "Single2.0" im Booklet-Design: Kanten, Vorder- und Rückseite sind geschützt und man muss sich nicht mit einer Displayschutzfolie abmühen. Zusätzlich gibt’s eine Standfunktion – was will man mehr?

- Magnetverschluss für schnellen Zugriff und problemlose Sicherung
- Standfunktion zum Ansehen von Videos
- Flexible Halterung für mehr Komfort beim Anbringen des Smartphones
- Einsteckfach für Karten oder Ähnliches
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S21 FE
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.