Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.0072 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.0072 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.0072 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.0072 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92402539
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0072
EAN/GTIN:
     4042146695166
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Technologien und Materialien
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 "
Material
Verchromtes Molybdän
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.