Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88239 Einweg-Gabel Papier 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88239 Einweg-Gabel Papier 100 Stück(e)
Papstar 88239 Einweg-Gabel Papier 100 Stück(e)
Papstar 88239 Einweg-Gabel Papier 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-7984
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88239
EAN/GTIN:
     4002911569771
Kuchen- und Snackgabeln aus FSC® zertifiziertem Papier - Länge: 12,7 cm - biologisch abbaubar und kompostierbar - stabil und geschmacksneutral - mit einseitig gezacktem Rand - max. Gebrauchstemperatur: Flüssige Lebensmittel max. 50°C Trockene Lebensmittel max 70°C Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Biologisch abbaubar
Ja
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
16
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 8,26*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,50*
€ 8,45*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 8,81*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,87*
€ 9,68*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,92*
€ 29,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0643* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 82,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.