Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Joy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Joy
Ritzenhoff & Breker Joy
Ritzenhoff & Breker Joy
Ritzenhoff & Breker Joy
Ritzenhoff & Breker Joy
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92422556
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     811964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
für Cocktails und Eiskaffee
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
250 g
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Merkmale
Volumen (ml)
390 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.