Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Mambo 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Mambo 500 ml
Ritzenhoff & Breker Mambo 500 ml
Ritzenhoff & Breker Mambo 500 ml
Ritzenhoff & Breker Mambo 500 ml
Ritzenhoff & Breker Mambo 500 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92422648
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     813241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Der Burgunderkelch der Serie mambo verbindet formvollendetes Design für hohe ästhetische Ansprüche mit hervorragenden Produkteigenschaften für eine optimale Gebrauchstauglichkeit. Das perfekt transparente und brillante, spülmaschinenfeste Kristallglas mit gleichmäßig dünnem Verlauf schafft strahlende Lichtreflexe. Der laserbearbeitete und feuerpolierte Mundrand sorgt für ein angenehmes Trinkgefühl. Die feuerpolierten Ansätze und Übergänge schaffen perfekt glatte Konturen, so dass man beim Halten und Trinken nur sanfte Rundungen ohne störende Unebenheiten fühlt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Burgunderwein
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
813258
ab € 7,57*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
813227
ab € 11,48*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
813210
ab € 11,47*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814606
ab € 13,05*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814248
ab € 12,87*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
813.234
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.