Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie STKS500400 Externes Solid State Drive 500 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie STKS500400 Externes Solid State Drive 500 GB Silber
LaCie STKS500400 Externes Solid State Drive 500 GB Silber
LaCie STKS500400 Externes Solid State Drive 500 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92440354
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STKS500400
EAN/GTIN:
     763649161074
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Stil, der Leistung erbringt. Leistung, die standhält.

Profitieren Sie durch Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s von schneller Sicherung, Übertragung und Bearbeitung. Speichern Sie Quelldateien, Bilder und Videos mit hoher Auflösung. Genießen Sie die universelle Kompatibilität mit Mac, Windows und iPad sowie USB-C. Die LaCie Portable SSD ist mehr als eine kompakte externe SSD. Sie bietet Zuverlässigkeit und dynamische Weiterentwicklung in jeder Hinsicht.

Hohe Geschwindigkeit für entspanntes Arbeiten

Mit Transfergeschwindigkeiten, die mit NVMe-Schnittstellen vergleichbar sind, erstellen Sie Inhalte und arbeiten mit Ihren Kollegen zusammen (Die tatsächlichen Datentransferraten können je nach Betriebsumgebung und anderen Faktoren, wie ausgewählte Interface und Festplattenkapazität, variieren).
- Arbeiten Sie bei Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s1 und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s1 direkt von der externen SSD
- Übertragung des Bildmaterials von einer Stunde in weniger als einer Minute1
- Bearbeitung mehrerer 4K-Videostreams
- Gleichzeitige Nutzung mehrerer Adobe-Anwendungen
- Profitieren Sie von Zusammenarbeit, egal wo Sie sich auch befinden, indem Sie Dateien schnell zwischen Ihrer Festplatte und mehreren Computern oder Ihrem iPad verschieben

Kapazität, die mit Ihnen Schritt hält

Bewaffnet mit 2 TB Kapazität in Form einer portablen SSD können Sie große Mengen von digitalen Inhalten speichern und bearbeiten – bis zu 200.000 hochauflösende Foto2 (entspricht 20.000 RAW-Fotos), bis zu 65 Stunden 4K-Video – was ebenso viel Speicherplatz wie mehr als ein Dutzend SD-Karten mit 128 GB entspricht.

Die robuste SSD für mobiles Arbeiten

Eine externen SSD, die eine schnelle, sichere Datenübertragung von A nach B ohne großen Aufwand ermöglicht.

Mühelos anpassbare Sicherung

Mit Toolkit von LaCie können Sie wichtige Dateien zusätzlich schützen.
- Sicherung mit nur einem Klick
- Tägliche, wöchentliche oder monatliche Sicherungen
- Synchronisierung von Dateien und Projekten mit mehreren Geräten

Kompatibel mit iPad

Schließen Sie Ihre tragbare LaCie SSD an den USB-C-Anschluss Ihres iPads an und profitieren Sie von zusätzlichem Speicher und direkter Dateibearbeitung – ganz einfach.

Wir halten Ihnen den Rücken frei!

Sollte wirklich einmal das Unerwartete eintreten wie etwa ein Wasserschaden oder eine Naturkatastrophe, sind Sie durch die Rescue-Dienste bei Datenverlust und damit entstehenden Kosten abgedeckt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
104.5 mm
Verpackungstiefe
145.1 mm
Verpackungshöhe
32.5 mm
Paketgewicht
144 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schutzfunktion
Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
115 mm
Höhe des Versandkartons
142 mm
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
500 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Technische Details
Palettenhöhe netto
1219 mm
Pallettenlänge netto
1123 mm
Pallettenbreite netto
1016 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.