Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVR242515 Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVR242515 Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanview LVR242515 Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92447534
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVR242515
EAN/GTIN:
     5704174318224
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Paketgewicht
20000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
500 x 500 x 710 mm
Gehäusetyp
Wandhalterung
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend)
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Gehärtetes Glas
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Fronttür
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Regalschienenstärke
1.5 mm
Kühlung
Passiv
Lüfter
Possibility to install 1 fan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
19620 g
Breite (imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.