Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CA-78 Internes Stromkabel 0,23 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CA-78 Internes Stromkabel 0,23 m
Akyga AK-CA-78 Internes Stromkabel 0,23 m
Akyga AK-CA-78 Internes Stromkabel 0,23 m
Akyga AK-CA-78 Internes Stromkabel 0,23 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92501001
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CA-78
EAN/GTIN:
     5901720136428
Suchbegriffe:
PC Y-Stromadapterkabel 4 Pol
pc y-stromadapterkabel 4 pol
Der Akyga® Adapter AK-CA-78 ist für die Verlängerung von Kabeln in ATX-Netzteilen vorgesehen. Es ist ein 23 cm langes Kabel, das mit einem 4-poligen Stecker und einer Buchse endet. Das Verlängerungskabel wird nützlich sein, wenn Sie ein geräumiges Computergehäuse haben und die Kabel mit 4-Pin-Stecker zu kurz sind. Mit diesem Verlängerungskabel können Sie auch die am weitesten entfernt montierte CPU problemlos anschließen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.23 m
Anschluss 1
4-pin ATX12V
Anschluss 2
4-polig
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Zweck
Zentrale Verarbeitungseinheit (CPU)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.