Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CA-77 Internes Stromkabel 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CA-77 Internes Stromkabel 0,1 m
Akyga AK-CA-77 Internes Stromkabel 0,1 m
Akyga AK-CA-77 Internes Stromkabel 0,1 m
Akyga AK-CA-77 Internes Stromkabel 0,1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92501027
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CA-77
EAN/GTIN:
     5901720136411
Der Akyga® AK-CA-77 Adapter wird für die Stromversorgung der Lenovo/IBM-Motherboards verwendet. Es ist ein unglaublich nützliches Zubehör, wenn Ihr reguläres Ladegerät ausgedient hat und Sie einen Ersatz brauchen. Mit dem Adapter ist es möglich, das ATX-Ladegerät mit 24-poligem Anschluss an das Motherboard mit 14-poliger Buchse anzuschließen. Das Ladegerät ist 10 cm lang, so dass es den Montagekomfort des Netzteils im Gehäuse nicht beeinträchtigt. 


Das Ladegerät unterstützt solche PC: A75, B75, E32, Erazer X510, Erazer X315, K450e, H500, H530, H535, H530s, H30, H50, M92P, M93P, M73, M79, M83, Q75, Q77 und Server der ThinkServer-Reihe TS140, TS440.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
ATX (24-pin)
Anschluss 2
14-Pin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-CA-76
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.