Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EFI 2153 Eiscreme-Gefrierschrank 143 l Freistehend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EFI 2153 Eiscreme-Gefrierschrank 143 l Freistehend D
Liebherr EFI 2153 Eiscreme-Gefrierschrank 143 l Freistehend D
Liebherr EFI 2153 Eiscreme-Gefrierschrank 143 l Freistehend D
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92502827
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     EFI 2153_993109951
EAN/GTIN:
     9550000027831
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Einhängekörbe
Mit den Einhängekörben lässt sich die Ware übersichtlich präsentieren und einfach sortieren. Die horizontale LED-Beleuchtung rückt die Ware ins richtige Licht und sorgt für eine optimale Warenpräsentation.

Gehärtetes Einscheibensicherheitsglas
Einscheiben-Sicherheitsglas besteht aus einer einzigen, speziell wärmebehandelten und gehärteten Scheibe, die eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit besitzt und sich außerdem als unempfindlich gegenüber großen Temperaturunterschieden erweist.

Glasschiebedeckel
Die Glasschiebedeckel ermöglichen einen klaren Blick auf die eingelagerten Produkte und sorgen so für eine wirkungsstarke und überzeugende Präsentation der Waren. Sie bestehen aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas und sind daher besonders schlagfest.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Wirkungsstarke Warenpräsentation
Die energiesparende LED-Innenraumbeleuchtung sorgt für eine optimale Präsentation der eingelagerten Produkte.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
835 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
49600 g
Paketgewicht
56300 g
Design
Produkttyp
Eiscreme-Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
470 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 35 °C
Kühlschrank
Lampentyp
LED
Sonstige Funktionen
Innenbeleuchtung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
143 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
211 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-10 - -24 °C
Geräuschpegel
42 dB
Kühlsystem
Statisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,32*
€ 1.115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,59*
€ 1.106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,57*
€ 1.064,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,90*
€ 1.026,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,58*
€ 963,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.