Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 013G4115 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 013G4115 Sanitärarmatur
Danfoss 013G4115 Sanitärarmatur
Danfoss 013G4115 Sanitärarmatur
Danfoss 013G4115 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92616109
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     013G4115
EAN/GTIN:
     5702420033204
Suchbegriffe:
Klemmverbinder
Rohr-Klemmhalter
Rohr-Klemmverbinder
Rohrklemmhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressionskuppler
Geeignet für
Kalt-/Warmwassersystem
Produktfarbe
Nickel
Maximaler Druck
16 bar
Operationsdruck
10 bar
Temperatur (max)
120 °C
Einfache Installation
Ja
Kompatible Produkte
For valvesRA 15/6T, RA 15/6TB, RA-FN 15, RA-N 15, RA-U/UN 15, RLV 15, RLV-S 15, RA-DV 15
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemmverbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.