Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Ensis Pendelleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Ensis Pendelleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Ensis Pendelleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Ensis Pendelleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Ensis Pendelleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92657535
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514343467
EAN/GTIN:
     8719514343467
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Spannung
24 В V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003053301
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
1299 mm
Mindesthöhe
1640 mm
Maximale Höhe
1664 mm
Länge (mm)
1299 mm
Gewicht
3562 g
Merkmale
Typ
Intelligente Hängeleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
5500 lm
Lampenleistung
79 W
Äquivalente Glühlampenleistung
175 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1395 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
1570 mm
Paketgewicht
5040 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,87*
€ 424,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.