Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Flourish Pendelleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Pendelleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Pendelleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Pendelleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Pendelleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92657538
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514343528
EAN/GTIN:
     8719514343528
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Glas
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
9 W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Spannung
24 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003053601
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Gesamter Lichstrom
2550 lm @ 2700K / 2750 lm @ 4000K lm
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
401 mm
Tiefe
401 mm
Höhe
262 mm
Mindesthöhe
360 mm
Maximale Höhe
1800 mm
Länge (mm)
401 mm
Gewicht
3366 g
Merkmale
Typ
Intelligente Hängeleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Glas
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
39.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Anzahl an Lampen 2
1 Glühbirne(n)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5656 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.