Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Liane Wandleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Liane Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Liane Wandleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Liane Wandleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92757876
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514343429
EAN/GTIN:
     8719514343429
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003053101
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Gesamter Lichstrom
740 lm @ 2700K / 850 lm @ 4000K lm
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
558 mm
Länge (mm)
31 mm
Gewicht
464 g
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
12.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Studie
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
612 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
774 g
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.