Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Schmidt Spiele Thomas Kinkade Studios : Star Wars - Die Schlacht von Hoth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Thomas Kinkade Studios : Star Wars - Die Schlacht von Hoth
Schmidt Spiele Thomas Kinkade Studios : Star Wars - Die Schlacht von Hoth
Schmidt Spiele Thomas Kinkade Studios : Star Wars - Die Schlacht von Hoth
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92808725
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     59952
EAN/GTIN:
     4001504599522
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Thomas Kinkade: Man sagt von ihm, er sei der Maler des Lichts gewesen, denn in seinen impressionistischen Gemälden spielt Licht die Hauptrolle – mal scheint es zwischen Bäumen hervor, mal spiegelt es sich in klarem Wasser eines Baches, mal lugt es in dunkler Nacht aus den Fenstern eines einsamen Hauses. Ob Gemälde, Textilien, Bücher, Puzzle – seine Kunstprodukte sollen den Menschen Hoffnung, Freude, Inspiration, Licht und den Blick für alles Schöne in der Welt schenken. ---- SCHMIDT SPIELE® Premium-Puzzles – mit Qualität, die Sie greifen können. Wenn kleine Teile lange großes Vergnügen bieten sollen, sind bei deren Herstellung höchste Qualitätsanforderungen gefragt. Wir erfüllen diese und bezeichnen unsere Puzzles mit „Premium-Qualität“. Dabei sichern systematische Kontrollen hochwertigste Rohstoffe, garantieren innovative Produktionsverfahren beste Machart, ermöglichen internationale Verbindungen exklusive Motive. - Große Formenvielfalt durch individuell geformte Puzzleteile - Perfekter Zusammenhalt durch speziell entwickelte Pappe - Perfekte Passgenauigkeit durch besonders feine Stanzmesser - Spezieller Mattlack für spiegelfreies Puzzeln - Leinenstruktur - Exklusives Design ---- Thomas Kinkade Impressionistischer Maler Mit den Motiven des amerikanischen Malers Thomas Kinkade (1958 – 2012) geht es mitten hinein in die zauberhafte Märchenwelt von Walt Disney. Thomas Kinkade ist bekannt für seine phantastischen Welten. Meisterlich verstand er es, die Magie von Disney mit seinen Bildern einzufangen. Puzzle-Teil für Puzzle-Teil taucht man tiefer ein in die bezaubernden Disney-Klassiker „Cinderella“, „Dornröschen“, „Dschungelbuch“ und „Die Schöne und das Biest“ und trifft auf viele liebgewonnene Figuren. Auf den Kinkade-Bildern gibt es so viel zu entdecken. Die Liebe zum Detail ist enorm. Das ist nicht nur schön anzusehen, sondern sorgt auch für stundenlanges Puzzle-Vergnügen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
493 mm
Gewicht
820 g
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Warnung! Plastiktüten können gefährlich sein. Bitte von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Fernsehen/Filme
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Franchise
Star Wars
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.