Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kägi 8604 Süßes Plätzchen & Keks Kleiekekse Butter 200 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kägi 8604 Süßes Plätzchen & Keks Kleiekekse Butter 200 g
Kägi 8604 Süßes Plätzchen & Keks Kleiekekse Butter 200 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92862959
Hersteller:
     Kägi
Herst.-Nr.:
     8604
EAN/GTIN:
     7610046002017
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Eine einzigartige, butterzarte Biscuitspezialität - hergestellt nach altem Toggenburger Hausrezept von Kägi. Nach dem Krieg war der Alltag der Schweizerinnen und Schweizer von Restriktionen und Lebensmittelmarken geprägt. Butter war rar und wurde selten zum Kochen benutzt. Als sie wieder erhältlich war, betrachtete man sie als besonders wertvoll. Die Kägi Butterbiscuits schmecken so unnachahmlich fein, weil sie seit jeher mit reiner Frischbutter hergestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Kleiekekse
Geschmack
Butter
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
465 kcal
1954 kJ
Proteingehalt (pro 100 g)
7.3 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
75 g
Zuckergehalt (pro 100g)
21 g
Fettgehalt (pro 100g)
15 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,161*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 10,805* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,081*
€ 4,367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,351*
€ 3,586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,951*
€ 3,158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,881*
€ 3,083
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,751*
€ 2,944
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,161*
€ 2,312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.