Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall NSA 6700 Firewall (Hardware) 1U 36 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall NSA 6700 Firewall (Hardware) 1U 36 Gbit/s
SonicWall NSA 6700 Firewall (Hardware) 1U 36 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92868927
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-4332
EAN/GTIN:
     758479243328
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
36 Gbit/s
VPN-Durchsatz
19 Gbit/s
Maximum firewall Verbindungen
8000000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
153000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3
Router Protokoll
BGP, BGP4, OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Anzahl installierte SFP Module
4
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
6000
Lokale Benutzerdatabank
3200
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
36000 Mbit/s
VPN Durchsatz
19000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
45 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.081,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.210,68*
€ 27.620,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.162,74*
€ 27.563,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.081,07*
€ 27.466,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.