Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-64GTRGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-64GTRGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-64GTRGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-64GTRGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-64GTRGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-64GTRGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-64GTRGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-64GTRGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92894483
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C14Q2-64GTRGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
14
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.45 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Produktfarbe
Gold
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,27*
€ 627,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,49*
€ 622,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,33*
€ 615,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.