Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage RBC24-OS USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage RBC24-OS USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V
Origin Storage RBC24-OS USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V
Origin Storage RBC24-OS USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V
Origin Storage RBC24-OS USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92928603
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     RBC24-OS
EAN/GTIN:
     5059902001931
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13608 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
24 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Anzahl Batteriezellen
4
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Hot-Swap-Batterie
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Zertifizierung
UR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
273.05 mm
Verpackungshöhe
133.35 mm
Verpackungstiefe
412.75 mm
Paketgewicht
13608 g
Verpackungsgewicht
13.608 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,92*
€ 380,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,22*
€ 345,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.