Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS80084-32 Koaxialkabel 3,75 m IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS80084-32 Koaxialkabel 3,75 m IEC Weiß
shiverpeaks BS80084-32 Koaxialkabel 3,75 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92992919
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80084-32
EAN/GTIN:
     4017538040244
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.75 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.