Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 28370 Tischleuchte E27 20 W Beige


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 28370 Tischleuchte E27 20 W Beige
Faro 28370 Tischleuchte E27 20 W Beige
Faro 28370 Tischleuchte E27 20 W Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056176
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     28370
EAN/GTIN:
     8421776062054
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
1650 g
Design
Produktfarbe
Beige
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
20 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 96,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,25*
€ 146,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,42*
€ 144,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,17*
€ 139,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,85*
€ 133,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,93*
€ 115,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.