Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 28387 Tischleuchte 12 W LED Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 28387 Tischleuchte 12 W LED Schwarz
Faro 28387 Tischleuchte 12 W LED Schwarz
Faro 28387 Tischleuchte 12 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056206
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     28387
EAN/GTIN:
     8421776117488
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Durchmesser
260 mm
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
1880 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Lampenleistung
12 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
930 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 188,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,96*
€ 277,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,17*
€ 272,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 218,76*
€ 260,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 213,86*
€ 254,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 188,23*
€ 223,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.