Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 28401 Tischleuchte E27 60 W Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 28401 Tischleuchte E27 60 W Weiß
Faro 28401 Tischleuchte E27 60 W Weiß
Faro 28401 Tischleuchte E27 60 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056218
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     28401
EAN/GTIN:
     8421776021877
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Durchmesser
320 mm
Länge (mm)
320 mm
Gewicht
1580 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 89,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,10*
€ 135,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,54*
€ 135,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,39*
€ 128,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,95*
€ 121,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,67*
€ 106,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.