Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 20116 Hängeleuchte E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 20116 Hängeleuchte E27 LED
Faro 20116 Hängeleuchte E27 LED
Faro 20116 Hängeleuchte E27 LED
Faro 20116 Hängeleuchte E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056363
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     20116
EAN/GTIN:
     8421776149434
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Höhe (max)
275 mm
Länge (mm)
700 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,93*
€ 1.023,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,40*
€ 1.020,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,50*
€ 987,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,23*
€ 953,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,86*
€ 893,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.