Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 20117 Hängeleuchte E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 20117 Hängeleuchte E27 LED
Faro 20117 Hängeleuchte E27 LED
Faro 20117 Hängeleuchte E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056389
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     20117
EAN/GTIN:
     8421776149441
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Höhe (max)
275 mm
Länge (mm)
700 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,35*
€ 1.011,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,20*
€ 1.010,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,84*
€ 960,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,15*
€ 926,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,90*
€ 898,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.