Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 29846 Tischleuchte E27 20 W Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 29846 Tischleuchte E27 20 W Schwarz
Faro 29846 Tischleuchte E27 20 W Schwarz
Faro 29846 Tischleuchte E27 20 W Schwarz
Faro 29846 Tischleuchte E27 20 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056437
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     29846
EAN/GTIN:
     8421776141469
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
710 mm
Durchmesser
270 mm
Breite
270 mm
Gewicht
4560 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl, Holz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
20 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 208,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 258,38*
€ 307,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 258,15*
€ 307,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 238,35*
€ 283,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,69*
€ 278,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 208,05*
€ 247,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.