Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 29947 Tischleuchte E27 20 W Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 29947 Tischleuchte E27 20 W Schwarz
Faro 29947 Tischleuchte E27 20 W Schwarz
Faro 29947 Tischleuchte E27 20 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056514
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     29947
EAN/GTIN:
     8421776044920
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Durchmesser
250 mm
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
2800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
20 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 95,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,49*
€ 145,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,93*
€ 143,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,78*
€ 137,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,25*
€ 130,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,83*
€ 114,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.