Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 29997 Tischleuchte E27 15 W LED Chrom


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 29997 Tischleuchte E27 15 W LED Chrom
Faro 29997 Tischleuchte E27 15 W LED Chrom
Faro 29997 Tischleuchte E27 15 W LED Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056559
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     29997
EAN/GTIN:
     8421776088078
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Arbeitsplatzlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
530 mm
Breite
250 mm
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
1800 g
Design
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 95,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,66*
€ 145,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,41*
€ 144,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,16*
€ 138,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,44*
€ 131,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,45*
€ 113,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.