Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 29865 Hängeleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 29865 Hängeleuchte E27
Faro 29865 Hängeleuchte E27
Faro 29865 Hängeleuchte E27
Faro 29865 Hängeleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056628
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     29865
EAN/GTIN:
     8421776017092
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
290 mm
Gewicht
3000 g
Höhe (max)
1640 mm
Länge (mm)
290 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
100 W
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.