Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 29986 Hängeleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 29986 Hängeleuchte E27
Faro 29986 Hängeleuchte E27
Faro 29986 Hängeleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056681
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     29986
EAN/GTIN:
     8421776088429
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Gewicht
4900 g
Höhe (max)
280 mm
Länge (mm)
600 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
20 W
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.