Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 43728 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 43728 Beleuchtungs-Zubehör
Faro 43728 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056713
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     43728
EAN/GTIN:
     8421776168282
Suchbegriffe:
Dekorring
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Gewicht
20 g
Höhe
29 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.