Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 68334 Tischleuchte E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 68334 Tischleuchte E27 60 W
Faro 68334 Tischleuchte E27 60 W
Faro 68334 Tischleuchte E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056859
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     68334
EAN/GTIN:
     8421776683341
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
375 mm
Breite
205 mm
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
2300 g
Design
Material
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49252
ab € 6,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47969
ab € 2,26*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,81*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48451
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.