Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 68423 Tischleuchte E27 40 W Beige


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 68423 Tischleuchte E27 40 W Beige
Faro 68423 Tischleuchte E27 40 W Beige
Faro 68423 Tischleuchte E27 40 W Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056867
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     68423
EAN/GTIN:
     8421776005242
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Durchmesser
90 mm
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
900 g
Design
Produktfarbe
Beige
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,59*
€ 73,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,36*
€ 63,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,44*
€ 55,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.