Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 68488 Tischleuchte E27 15 W LED Bronze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 68488 Tischleuchte E27 15 W LED Bronze
Faro 68488 Tischleuchte E27 15 W LED Bronze
Faro 68488 Tischleuchte E27 15 W LED Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056868
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     68488
EAN/GTIN:
     8421776169869
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
550 mm
Breite
180 mm
Länge (mm)
210 mm
Gewicht
2050 g
Design
Produktfarbe
Bronze
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 134,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,00*
€ 203,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,03*
€ 202,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,29*
€ 191,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,56*
€ 185,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,76*
€ 160,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.