Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 64311-06 Tischleuchte E27 15 W Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 64311-06 Tischleuchte E27 15 W Schwarz
Faro 64311-06 Tischleuchte E27 15 W Schwarz
Faro 64311-06 Tischleuchte E27 15 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057283
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     64311-06
EAN/GTIN:
     8421776235632
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
485 mm
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
1970 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 91,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,49*
€ 138,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,79*
€ 137,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,98*
€ 132,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,17*
€ 126,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,95*
€ 109,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.