Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 64311-48 Tischleuchte E27 15 W Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 64311-48 Tischleuchte E27 15 W Schwarz
Faro 64311-48 Tischleuchte E27 15 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057299
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     64311-48
EAN/GTIN:
     8421776235670
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
495 mm
Länge (mm)
320 mm
Gewicht
1830 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 147,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,52*
€ 219,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,32*
€ 218,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,45*
€ 206,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,70*
€ 199,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,84*
€ 175,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.