Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 74427C-02 Hängeleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faro 74427C-02 Hängeleuchte E27
Faro 74427C-02 Hängeleuchte E27
Artikel-Nr.:
     440-FAR-74427C-02
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     74427C-02
EAN/GTIN:
     8421776238435
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Gewicht
1200 g
Höhe (max)
1575 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, hängeleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 52,26*
€ 52,26*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 40,83*
€ 55,83*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,00*
ab € 56,98*
€ 75,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49252
ab € 6,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47969
ab € 2,24*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,77*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48451
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.